※使用例
レーバン
レーバンの 厨房機器・設備・調理機械
レーバンの 洗浄消毒機器類
レーバンの 洗浄用ラック
レーバン カップラック フルサイズ(ピンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27385016
品番
20-79-C
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
有効深さ(mm)
79
質量(kg)
2.52
外寸(mm)
502×502×H126
仕切サイズ(mm)
89×112
収容数
20
EBM品番
999510