リス
リスの ゴミ箱
リスの 分別用ゴミ箱
リスの 分別用ゴミ箱本体
ホーム&ホーム 縦型分類ワゴンペール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27388236
品番
45W
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
3分類+両サイド荷掛けフック付(買い物袋が掛けられます)中仕切付・ポリ袋止め付・分類シール付・キャスター付
材質
ポリプロピレン
容量(L)
45(上段約15+約15、下段約15)
外寸(mm)
470×340×H800、キャスター無時:470×340×H750
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
EBM品番
120010