リス
リスの ゴミ箱
リスの 分別用ゴミ箱
リスの 分別用ゴミ箱本体
カラー分類ボックス30L フタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27389006
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
再生ポリプロピレン
色
ブルー
種別
オープン用
EBM品番
598500
外寸(mm)
265×310×H160
商品タイプ
フタ