リス
リスの ゴミ箱
リスの 分別用ゴミ箱
リスの 分別用ゴミ箱本体
カラー分類ボックス45L フタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
オープン用
色
レッド
注文コード
27389076
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,460
この商品は
種別・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
再生ポリプロピレン
色
レッド
種別
オープン用
EBM品番
599300
外寸(mm)
310×420×H160
商品タイプ
フタ