リス
リスの ゴミ箱
リスの 分別用ゴミ箱
リスの 分別用ゴミ箱本体
カラー分類ボックス45L フタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27389085
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
再生ポリプロピレン
色
ブルー
種別
プッシュ用
EBM品番
599400
外寸(mm)
310×420×H160
商品タイプ
フタ