※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
Carlisle(カーライル)
カーライル ミキサーブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
色
レッド
注文コード
27389636
品番
L
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質(毛)
ポリエステル
色
レッド
幅W×全長(mm)
76×762
EBM品番
7029140
毛丈(mm)
22
線径(mm)
0.6