Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の その他業務用厨房装置類
Carlisle(カーライル)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
カーライル チューブブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27389654
品番
40180
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,298
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
EBM品番
1628800
耐熱温度(℃)
130
寸法(mm)
Φ25×全長385
毛丈(mm)
10
線径(mm)
0.6
用途
チューブやパイプ内部の洗浄に