Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の その他業務用厨房装置類
Carlisle(カーライル)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
カーライル チューブブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27389663
品番
40181
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,150
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
EBM品番
1629130
耐熱温度(℃)
130
寸法(mm)
Φ38×全長385
毛丈(mm)
15
線径(mm)
0.6
用途
チューブやパイプ内部の洗浄に