バーテック
バーテックの 厨房機器・設備・調理機械
バーテックの その他業務用厨房装置類
バーテックの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
バーキュート衛生管理用ほうき 幅広タイプ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ソフト
色
青
注文コード
27391097
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
タイプ・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハンドル・ネジ部=ステンレス、台=ポリプロピレン、ブラシ=PBT
色
青
タイプ
ソフト
毛丈(mm)
60
EBM品番
7998400
外寸(mm)
450×1130
アズワン品番
64-9295-13