バーテック
バーテックの 厨房機器・設備・調理機械
バーテックの その他業務用厨房装置類
バーテックの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
バーキュート衛生管理用ほうき 幅広タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27391106
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
ハンドル・ネジ部=ステンレス、台=ポリプロピレン、ブラシ=PBT
色
青
タイプ
ハード
毛丈(mm)
45
EBM品番
7998600
外寸(mm)
450×1130