KB4140-W1 パックぼうる IWAKI(AGCテクノグラス) 27395333 KB4140-W1 パックぼうる IWAKI(AGCテクノグラス) 27395333 KB4140-W1 パックぼうる IWAKI(AGCテクノグラス) 27395333 KB4140-W1 パックぼうる IWAKI(AGCテクノグラス) 27395333 KB4140-W1 パックぼうる IWAKI(AGCテクノグラス) 27395333

パックぼうる

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)400 材質(本体)耐熱ガラス、(フタ)オレフィン系樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×128×56 注文コード27395333 品番KB4140-W1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は容量・材質・寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

冷蔵庫から取り出して、そのまま電子レンジへ
フタをしたまま電子レンジOK
フタを外せばオーブンOK
ラップ要らずで積み重ね保存ができ、透明なので中身が見やすい
匂いや色移りがしにくいです

材質(本体)耐熱ガラス、(フタ)オレフィン系樹脂 容量(mL)400 形状丸形 ホワイト 質量(g)235 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×128×56 RoHS指令(10物質対応)対応 電子レンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする