KB4150-W1 パックぼうる IWAKI(AGCテクノグラス) 27395349 KB4150-W1 パックぼうる IWAKI(AGCテクノグラス) 27395349 KB4150-W1 パックぼうる IWAKI(AGCテクノグラス) 27395349 KB4150-W1 パックぼうる IWAKI(AGCテクノグラス) 27395349 KB4150-W1 パックぼうる IWAKI(AGCテクノグラス) 27395349

パックぼうる

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)800 材質(本体)耐熱ガラス、(フタ)オレフィン系樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×66 注文コード27395349 品番KB4150-W1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は容量・材質・寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

冷蔵庫から取り出して、そのまま電子レンジへ
フタをしたまま電子レンジOK
フタを外せばオーブンOK
ラップ要らずで積み重ね保存ができ、透明なので中身が見やすい
匂いや色移りがしにくいです

材質(本体)耐熱ガラス、(フタ)オレフィン系樹脂 容量(mL)800 形状丸形 ホワイト 質量(g)388 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×66 RoHS指令(10物質対応)対応 電子レンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする