固形燃料ベンリやねん5P

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(30g×5個) 注文コード27395814 品番46
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥298 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

アルミ箔のカバー付で火皿不要。炭の火起こしにもベンリ。ビニールの端に火を付けるだけ。1個あたりの燃焼時間約20分。

成分メタノール 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:417

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27395814
2020-06-14
用途:
飲食店をしています、1人鍋をしていて使用していました。最近新メニューに1人フライを始め6品揚げ終わるまで2個は使います。がお客さんには喜ばれています。
一杯呑みやこまち 様 (飲食業)

安全で捨てるのも簡単匂いもなく五分という時間もいい。

対象商品:
27395814
2020-05-23
用途:
フォンデュ鍋に使用
その他業種

チーズフォンデュ鍋の火力に使用しました。変な匂いもせず使用時間帯もぴったりでした。

対象商品:
27395814
2019-01-28
用途:
簡易熱源として

思っていたより大きく、燃焼時間も十分でした。アルミの受け皿のおかげで使用後の掃除も必要なくおすすめの商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする