※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の 室内用 安全ミラー
防犯ミラー フレキシブルタイプ 角型 370×550
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27397904
品番
KC-3755
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。
用途
工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。
材質
ミラー/アクリル、アーム/スチール(ユニクロメッキ)、土台部/スチール(クロームメッキ)、枠/塩化ビニール、裏板/塩ビ
寸法(mm)
370×550
質量(kg)
1.8
枠の色
グレー
ミラー形状
角型
アーム
フレキアーム
曲面R(mm)
1000
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。