信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の 室内用 安全ミラー
防犯ミラー マグネットタイプ 丸型 210Φ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27398096
品番
H-20M
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。取付部には強力マグネットを採用しておりますので穴あけが不用で施工らくらく!
用途
工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。強力マグネット式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。
質量(kg)
0.45
枠の色
グレー
寸法(Φ)
210
材質(ミラー)
アクリル
材質(アーム)
ステンレス
ミラー形状
丸型
アーム
フレキアーム
曲面R(mm)
600
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。下地が弱いと落下するおそれがあります。