信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の 室内用 安全ミラー
防犯ミラー 半球ミラー DX(デラックス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27398288
品番
R-30
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
あらゆる角度を一望に映せて、360°どの方向からでも人の動きが確認可能。超広角で鮮明に映し出します。ワイドで明るい鏡面は、インテリア感覚でご使用いただけます。
ミラー形状
半球
直径×高さ(mm)
330×150
質量(kg)
0.9
曲面R(mm)
170
仕様
石膏ボード用アンカー付
枠の色
シルバー
材質(ミラー)
アクリル
材質(枠)
スチール(シルバー塗装)
用途
工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。十字路の衝突防止はもちろん、ロッカーや陳列什器棚や店舗の死角解消に最適です。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。