防犯ミラー スペースミラー 丸型 300Φ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27398428 品番FM-30A
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適の超軽量ミラーです。インテリア感覚でもご使用いただけるデザインです。取付部には強力マグネットを採用しておりますので穴あけが不用で施工らくらく!

用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。強力マグネット式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。 材質ミラー/アクリル、アーム/ステンレス、マグネット取付部/スチール(クロームメッキ) 質量(kg)0.57 寸法(Φ)300 ミラー形状丸型 アームフレキアーム(L=230) 曲面R(mm)850
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。下地が弱いと落下するおそれがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27398428
2023-10-13
用途:
カーポートに設置
教育・研究機関

前面道路が住宅街の狭い道なので車で道路に出る際に必要で購入。これまではマグネットでつけられる直径15cmほどのものを使用していましたが映る画像が小さすぎて用途を満たさず、鉄骨カーポートこちらをつけてみました。磁力は強く安定しているし、画像も大きく映るので安全面的にはGOOD!お値段もそれなりなので裏切られなくてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする