※右開き

宅配ボックス コンボ ミドルタイプ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27399812 品番 CTNR4020R
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥99,200 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×590 収納の目安W340×D350×500mm・20kgまで 鋳鉄ブラック タイプミドル 勝手右開き 取付場所前出し 投函タイプ前入れ前出し
注意
※印鑑はお客様ご自身でご用意いただき、本体にセットしてください(シャチハタ製ネーム9、外筒径Φ16.5mm×長さ65mm朱肉付印鑑)。
※押印は荷物1つに対し、1回となります。
※シリンダー錠は、前出しの場合は前扉、後出しの場合は後扉での操作となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27399828
2017-07-06
用途:
リピート買い
建設業・工事業

しっかりとした作りで、耐久性も期待出来そうです。
仕事で不在時が多い為、
急ぎの荷物で、営業所までの引き取りに行くのが、
軽減され、簡単に荷物を受け取り出来るので、
大変便利です。
設置も、ボックスの底板部に穴が4箇所空いていて、
ネジで固定して、簡単に設置出来ました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする