※空

CTNR4020L 宅配ボックス コンボ ミドルタイプ Panasonic(パナソニック) 27399864 CTNR4020L 宅配ボックス コンボ ミドルタイプ Panasonic(パナソニック) 27399864 CTNR4020L 宅配ボックス コンボ ミドルタイプ Panasonic(パナソニック) 27399864

宅配ボックス コンボ ミドルタイプ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27399864 品番 CTNR4020L
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥99,200 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×590 収納の目安W340×D350×500mm・20kgまで ステンシルバー タイプミドル 勝手左開き 取付場所前出し 投函タイプ前入れ前出し
注意
※印鑑はお客様ご自身でご用意いただき、本体にセットしてください(シャチハタ製ネーム9、外筒径Φ16.5mm×長さ65mm朱肉付印鑑)。
※押印は荷物1つに対し、1回となります。
※シリンダー錠は、前出しの場合は前扉、後出しの場合は後扉での操作となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27399828
2017-07-06
用途:
リピート買い
建設業・工事業

しっかりとした作りで、耐久性も期待出来そうです。
仕事で不在時が多い為、
急ぎの荷物で、営業所までの引き取りに行くのが、
軽減され、簡単に荷物を受け取り出来るので、
大変便利です。
設置も、ボックスの底板部に穴が4箇所空いていて、
ネジで固定して、簡単に設置出来ました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする