AC-PD-WAPUM Wi-Fi AP Unit Abaniact(アバニアクト) 27400144

Wi-Fi AP Unit

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27400144 品番AC-PD-WAPUM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様(アクセス方式)インフラストラクチャモード トラスコ品番818-3328 質量(g)62.6 タイプTELポートあり(RJ-11ポート×1(前面)、2芯端子×1(背面)) スイッチReset(1秒=本体再起動・20秒=工場出荷へ初期化) 電源PoE(IEEE802.3af) 適合規格(無線部)IEEE802.11n/g/b、(有線部)IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3(10BASE-T) チャンネル数1-14ch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×68.7×43.2 最大消費電力(W)3.5 インターフェースRJ-45ポート×2(前面・背面) 動作環境温度: 0〜50℃、湿度: 95%以下(結露なきこと) LEDランプLAN(橙)・Wi-F(i 青)・有線(LAN)、無線(Wi-Fi)共に「通信on/off機能」よりLED消灯・ 前面RJ-45リンクステータス 保存環境温度:-20〜70℃、湿度: 95%以下(結露なきこと) アンテナ内蔵フィルム×2 セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(TKIP/AES mixed)、WEP、MACアドレスフィルタリング、APアイソレーション 埋め込み寸法(mm)W42×H68.7×D15.5(壁厚12.5mmの場合) 伝送速度(Mbps)【無線部】(IEEE802.11n)300、(IEEE802.11g)54、(IEEE802.11b)11、【有線部】1000/100/10Mbps(オートネゴシエーション、Auto MDI/MDI-X) 伝送方法IEEE802.11n/g : 直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11b :直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式) 周波数帯域(GHz)2.4(2.412-2.484MHz 中心周波数表示)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする