ポート数14
接続方式10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control
スイッチ(スイッチング・ファブリック)28Gbps
インターフェース10/100/1000BASE-T(RJ-45)、オートネゴシエーション、Auto MDI/MDI-X、Full Duplex 固定/Half Duplex 固定(10/100Mbps 設定時)
バッファメモリ256KByte
リセットボタンなし
最大電力-
MACアドレス登録数8K
スイッチング方式ストア&フォワード
給電方式-