※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Abaniact(アバニアクト)
Abaniact(アバニアクト)の 無線LAN・ネットワーク機器
Abaniact(アバニアクト)の スイッチングハブ
ギガスイッチングハブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27400178
品番
AH-PS4-05GP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
情報盤などBOX内への設置に最適な筐体設計。
充実した基本機能。
PoE機種は、IEEE802.3atの高出力給電。
ポート数
5
接続方式
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
規格
IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control
スイッチ
(スイッチング・ファブリック)34Gbps
インターフェース
10/100/1000BASE-T(RJ-45)、オートネゴシエーション、Auto MDI/MDI-X、Full Duplex 固定/Half Duplex 固定(10/100Mbps 設定時)
バッファメモリ
512KByte
リセット
ボタンあり(1秒=本体再起動・20秒=工場出荷へ初期化)
最大電力
(供給)62.8W
MACアドレス登録数
8K
スイッチング方式
ストア&フォワード
給電方式
AlternativeA、IEEE802.3at