画像準備中

ギガスイッチングハブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27400187 品番AH-PS4-12GP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

情報盤などBOX内への設置に最適な筐体設計。
充実した基本機能。
PoE機種は、IEEE802.3atの高出力給電。

ポート数12 接続方式10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control スイッチ(スイッチング・ファブリック)34Gbps インターフェース10/100/1000BASE-T(RJ-45)、オートネゴシエーション、Auto MDI/MDI-X、Full Duplex 固定/Half Duplex 固定(10/100Mbps 設定時) バッファメモリ512KByte リセットボタンあり(1秒=本体再起動・20秒=工場出荷へ初期化) 最大電力(供給)133.7W MACアドレス登録数8K スイッチング方式ストア&フォワード 給電方式AlternativeA、IEEE802.3at

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする