D30TOPカバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27400906 品番12T65
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。

用途レールの連結に使用します。 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)63 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.5MB)
注意
※ジョイントと併用して使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27400906
2021-04-14
用途:
カーテンレールのつなぎ
牧野鋼産 様 (建設業・工事業)

カーテンレールのつなぎがらくで収めやすいので取り付けがスムーズですね

対象商品:
27400906
2019-08-02
用途:
カーテンレールの延長
運輸・通信業

ビニールカーテンをスライドさせて、入り口のスペースを確保するために購入しました。連結部分がしっかり固定できて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする