Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の リングゲージ
セットリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(mm)
Φ35.0
注文コード
27402384
品番
177-140-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,800
この商品は
ミツトヨ品番・呼び寸法
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
精度
K 8.6
その他
刻印値の不確かさ ±1.5
材質
鋼
呼び寸法(mm)
Φ35.0
外径(Φmm)
71
高さ(mm)
15
寸法許容差(μm)
±10
校正証明書
付き
形状
A
真円度・円筒度(μm)
1.0
端面距離(mm)
H 3.2
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27402384
177-140-42
57656104
177-140(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
セットリング
Mitutoyo(ミツトヨ)
1個
¥
25,980
税込
¥
28,578
注文コードが変更になりました