岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の 補強金具
岡田装飾金物の フラットバー
ステンフラットバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27402857
品番
89L16
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
2
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/COLD仕上げ
長さ(m)
4
辺(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。