曜日別特売
VK09R-200KG LED回転灯 ニコトーチ Φ90 高輝度 日恵製作所 27404598

LED回転灯 ニコトーチ Φ90 高輝度

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台電源(V)AC100~200消費電力(W)6.0注文コード27404598品番VK09R-200KG
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ニコトーチ・90の新バージョン、ハイパワーLED/3W×8個を使用した超高輝度タイプ。1分間に4フラッシュ67回の高速点滅で昼間(太陽直下)でも強力発光します。電源はDC12~24V、新たにAC100~200Vが加わり広範囲対応となりました。
ニコトーチシリーズではすべて視認光の面積を大きくするフレネルレンズ構造を採用しています。
屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用。

電源(V)AC100~200消費電力(W)6.0寸法(Φmm)90質量(g)360点滅数(回/分)なし仕様パワーLEDマグネットなしLED使用数(個)8
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする