日恵製作所
日恵製作所の 報知器
日恵製作所の 回転灯
日恵製作所の 標準回転灯
LED回転灯120多色ブザー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27404817
品番
VK12R-D24BU
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
色
多色ブザー
用途
周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。
仕様
パワーLED
寸法(Φmm)
120
電源(DC-V)
12〜24