日恵製作所
日恵製作所の 報知器
日恵製作所の 回転灯
日恵製作所の 標準回転灯
LED回転灯120Φ高輝度
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27404869
品番
VK12R-D48NB
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
色
青
用途
フォークリフトなどでご使用いただけます。
仕様
パワーLED
寸法(Φmm)
120
電源(DC-V)
48