日恵製作所
日恵製作所の 報知器
日恵製作所の ホーンスピーカー
音声報知器多色ビット入力4音
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27404896
品番
VK12V-200UA
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パワーLEDを使用し、1段で3色表示を行いて点灯・点滅・回転とビット入力で4種類のメッセージが選べます。
色
多色
用途
工場内など音声が必要な様々な用途でご使用いただけます。
仕様
MP3式音声合成
寸法(Φmm)
120
入力
ビット
電源(AC V)
100〜200