ニコハザードファブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27404939 品番 VK16H-004F3R
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録品です。(KK-150051-A)&パワーLEDを使用し高輝度かつブザーが搭載されています。&連続動作時間約20時間&昼夜で600m以上の視認距離があります。&シリコンゴムラバー装着の耐衝撃設計&保護特性IP24&ブザー音圧78dB&簡易盗難防止金具付き

用途工事現場、工場内、各設備点検時など注意喚起や危険防止の用途に使用できます。 質量(kg)0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×109×70 騒音値(dB)78 電池単3電池×3本(別売) 点滅変則点滅 光度(cd)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする