電池式回転灯 充電式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27405237 品番VL08B-003DR
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別) アウトレット
¥7,9986,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

充電式の回転灯で電池交換の手間が省けます。ACアダプタを付属しています。 オプション部品使用でシガープラグ、USB端子からも充電できます。 グローブは落としても割れにくいポリカーボネートを使用しています。

用途制御機械やエレベーターメンテナンス時の表示灯 暗所作業時での位置を知らせる表示灯 緊急時の警告灯 質量(kg)0.25 寸法(Φ×高さH)(mm)84.2×75.7 寸法(Φmm)84 電池ニッケル水素電池 動作モード回転モード/点滅モード 充電方式ACアダプター 連続動作時間回転:約15時間、点滅:約30時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする