日恵製作所
日恵製作所の 報知器
日恵製作所の 回転灯
日恵製作所の 標準回転灯
LED回転灯90Φ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
赤
注文コード
27405343
品番
VL09R-200XR
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
LED20個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。
色
赤
用途
周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。
仕様
ブザー付
寸法(Φmm)
90
電源(AC V)
100〜200