日恵製作所
日恵製作所の 報知器
日恵製作所の 回転灯
日恵製作所の 標準回転灯
LED回転灯90Φ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
黄
注文コード
27405438
品番
VL09R-D24XY
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
LED20個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。ブザー付
色
黄
用途
周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。
仕様
ブザー付
寸法(Φmm)
90
電源(DC-V)
12〜24