日恵製作所
日恵製作所の 報知器
日恵製作所の 回転灯
日恵製作所の 標準回転灯
LED回転灯100〜200V ブザー付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27405973
品番
VL12R-200XG
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
LED32個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。ブザー付
色
緑
用途
周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。
仕様
ブザー付
寸法(Φmm)
120
電源(AC V)
100〜200