日恵製作所
日恵製作所の 報知器
日恵製作所の 回転灯
日恵製作所の 標準回転灯
ソーラー式回転灯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27406908
品番
VM09S-007AG
参考基準価格(税別)
¥86,300
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
ソーラー、電源、発光部が一体になった商品。外部制御入力付
色
緑
用途
電源の取れない場所で周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。
寸法(Φ×高さH)(mm)
185×515
寸法(Φmm)
90
電池
7.2V充電池パック(付属)
点滅
約140時間
動作モード
回転モード/点滅モード/外部制御入力
連続動作時間
約30時間