日恵製作所
日恵製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
日恵製作所の パイロットランプ
日恵製作所の 丸形パイロットランプ
アトリウム 一体分離兼用型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
不日照:3日間
注文コード
27407267
品番
WA45D-004M
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
不日照:3日間
質量(kg)
1.5
電源(V)
3.6
規格
NETIS国交省
保護構造
IP23
温度範囲(℃)
-20〜60
構造
LED、屋外
機能
ソーラー、充電式、自動点灯、点灯
使用電池
ニッケル水素
点灯方式
夜間自動点灯
材質(ボディ)
ABS
材質(レンズ)
PC
バッテリー容量(mAh)
4800
サイズ(mm)
450×80(ソーラーパネル)
LED使用数(個)
4