電球の種類LED
用途暗い場所などの確認に
付属品テスト電池、ストラップ
材質アルミ
全長(mm)115
色マットブラック
質量(g)約115(電池除く)
電源単4形電池×3本
保護等級IP66
光源チップ型LED1灯
使用電池単4形乾電池×3本
防塵防水性能IP66
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)250/350/110/50
RoHS指令(10物質対応)対応
実用点灯時間5h(High)/2h(power)/8h(Midol)/42h(Low)
径(mm)(ヘッド)30×(中央)26×(テール)30
最大点灯時間5h(High)/2h(power)/8h(Midol)/42h(Low)