ENJOY EAW-642 Air swing Suits 1Story ワンピース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード27408615 品番EAW-642
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

上質でシルキーな質感と軽さに、タフさを融合した新素材。
ストレッチ性と強い反発性があるためシワになりにくく、軽やかな着心地。日々のメンテナンスも簡単で、耐久性に優れたenjoyオリジナル素材です。
左開きサイドファスナー

ブリリアントネイビー サイズ5号 胸囲(cm)85 ウエスト(cm)75 肩幅(cm)30 仕様2wayストレッチ、速乾、マルチポケット、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング、オールシーズン 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)89 ヒップ(cm)92 素材ノルディスツイル 色番2 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする