ENJOY EAJ-632 ENJOY Beaute Coral Cross Stripe ジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード27409778 品番EAJ-632
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

細番手の糸を高密度に織り上げたサテンベースのストライプ。
コーラスクロス独特のラグジュアリーな光沢感を活かし、セミワイドストライプをシャドーで知的に表現しました。
ウールポリエステルと強度のあるストレッチ繊維を混ぜ合わせている為、ストレッチ性やシワになりにくさも抜群。
イージーケアがうれしい、ENJOYオリジナル素材です。
深みと光沢感が魅力のストライプ。
美しさをサポートする、Swing ARM360°
腕を伸ばしても、ぐるぐる回してもきゅうくつ感がないオリジナルパターン。
美しい所作を演出する袖口折り返し
袖を折り返して長さ調節が可能。
IDカードポケット(右内側)
IDカードをすっきりと収納できる内ポケット。
シークレットポケット(左内側)
メモ帳などが収納できる内ポケット。
美しい形をキープする、スカーフループ
スカーフをループに通すだけできれいな形が完成。首に巻かないので快適。
Wネームループ付き胸ポケット
名札を付ける位置が選べる、2つのループ付き。破れにくさに配慮した補強仕様。
大容量ポケット
スマートフォンもすっぽり入る大きめサイズ。

ネイビー 仕様ナチュラルストレッチ、ARM360°、シークレットARM、マルチポケット、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング、オールシーズン サイズ5号 胸囲(cm)87 混率(%)ポリエステル70・ウール30 肩幅(cm)36 袖丈(cm)55 着丈(cm)55 素材コーラルクロスストライプ 色番2 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする