ENJOY EAS-634 ENJOY Beaute Coral Cross Stripe マーメイドラインスカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード27409918 品番EAS-634
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

細番手の糸を高密度に織り上げたサテンベースのストライプ。
コーラスクロス独特のラグジュアリーな光沢感を活かし、セミワイドストライプをシャドーで知的に表現しました。
ウールポリエステルと強度のあるストレッチ繊維を混ぜ合わせている為、ストレッチ性やシワになりにくさも抜群。
イージーケアがうれしい、ENJOYオリジナル素材です。
深みと光沢感が魅力のストライプ。
吹き出し防止裏地
座った時、スカートの裾がずり上がって裏地が見えてしまう不満を独自のアイデアで解決。

ネイビー 仕様ナチュラルストレッチ、すべり止めテープ、イージーケア、ホームクリーニング、オールシーズン サイズ5号 混率(%)ポリエステル70・ウール30 ウエスト(cm)62 ヒップ(cm)90 丈(cm)52 素材コーラルクロスストライプ 色番2 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする