ENJOY ESV-664 美スラッとSuits Ag ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード27410469 品番ESV-664
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

着やせ+抗菌・防臭効果。
「美スラッとAg」のベスト。
銀の力で抗菌・防臭効果が続く。優れた通気性と速乾性も魅力。
麻のような質感を再現したスラブ糸と純銀を加工した特殊糸「ミューファン」を組み合わせたenjoyオリジナル素材。半永久的に持続する銀イオンの抗菌・防臭機能に加え、驚くほどの速乾性と通気性が実感できます。
スカーフループ
スカーフを首に巻かず、ベストの襟元に。ワンタッチでコーディネートが華やかに決まります。
マルチポケット
色々入れても見た目スッキリ。便利な多機能ポケットが付いています。ハンコポケット・大容量ポケット・Wネームつき胸ポケット

ネイビー サイズ5号 胸囲(cm)83 肩幅(cm)30 着丈(cm)49 仕様速乾、抗菌、防臭、防透、制電、ラメ、クール裏地、マルチポケット、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング 混率(%)ポリエステル100 素材サマーミューファンクロス 色番2 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする