ENJOY ESV-664 美スラッとSuits Ag ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27410505 品番 ESV-664
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

着やせ+抗菌・防臭効果。
「美スラッとAg」のベスト。
銀の力で抗菌・防臭効果が続く。優れた通気性と速乾性も魅力。
麻のような質感を再現したスラブ糸と純銀を加工した特殊糸「ミューファン」を組み合わせたenjoyオリジナル素材。半永久的に持続する銀イオンの抗菌・防臭機能に加え、驚くほどの速乾性と通気性が実感できます。
スカーフループ
スカーフを首に巻かず、ベストの襟元に。ワンタッチでコーディネートが華やかに決まります。
マルチポケット
色々入れても見た目スッキリ。便利な多機能ポケットが付いています。ハンコポケット・大容量ポケット・Wネームつき胸ポケット

ネイビー サイズ13号 胸囲(cm)96 肩幅(cm)34 着丈(cm)53 仕様速乾、抗菌、防臭、防透、制電、ラメ、クール裏地、マルチポケット、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング 混率(%)ポリエステル100 素材サマーミューファンクロス 色番2 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする