ENJOY EAJ-671 Beauty keep Suits Tiara ジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード27413077 品番EAJ-671
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

凛とした女性像を描く「品格のストライプ」
ふくらみのあるマットな肌触りが上品で落ち着いた印象を与えます。
抗菌防臭、静電気防止、ストレッチ性、反発性に優れ、シワができにくい高機能がいっぱい。
接客サービスにうれしい、ENJOY Noirオリジナル素材です。
Swing ARM 360°×シークレットARM
片まわりのオリジナルパターン×ストレッチ裏地で、腕を伸ばしても、ぐるぐる回してもきゅうくつ感がなく快適。
袖口の折り返し仕様
折り返して長さ調節が可能。
スカーフループ[2WAY]
スカーフをループに通すだけできれいな形が完成。ループとホールの使い分けで、スカーフの位置や印象ををチェンジ。
Wメームループ付き胸ポケット
名刺ポケット(右内側)
大容量ポケット
シークレットポケット(左内側)
3種類のネックレスにあう黄金比のデコルテ開き
40cm、50cmタイプはもちろん、60cmのロングネックレスにも合うようデコルテの開き具合を緻密にデザインしています。

ブラックストライプ 仕様ストレッチ、抗菌、防臭、制電、ARM360°、シークレットARM、マルチポケット、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング、オールシーズン サイズ9号 胸囲(cm)92 混率(%)ポリエステル99・キュプラ1 肩幅(cm)38 袖丈(cm)57 着丈(cm)61 素材グレースベアストライプ 色番510 性別女性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27413077 EAJ-671 27412289 EAJ-685 ENJOY EAJ-685 Strech Knit Kersey ジャケット カーシーカシマ ENJOY EAJ-685 Strech Knit Kersey ジャケット カーシーカシマ 1着 22,980 税込25,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする