ENJOY EST-703 Mat draoe strech プルオーバー(半袖)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27415983 品番 EST-703
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ドロップショルダー&ラッフルスリーブが、さりげない女性らしさを主張する。
適度なドレープ性とハリ感のあるストレッチ素材。吸水拡散性に優れた「セオ・アルファ」が、さらりとした肌触りを生み出します。フルダル糸を使っているため薄手でありながら透けにくいです。洗濯後の乾きが早く扱いやすい素材です。
ラッフルスリーブ
腕を華奢に見せてくれる、女性らしいラッフルスリーブ。
後ろファスナー開き
すっぽりかぶって後ろファスナータイプ。
裾脇のラウンドスリット
柔らかな印象をつくるラウンドスリットがアクセント。

ホワイト 仕様ARM360°、ストレッチ、吸汗、速乾、UVカット、イージーケア、ホームクリーニング サイズ5号 胸囲(cm)94 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)15 着丈(cm)59 素材マットドレープストレッチ 色番11 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする