GRN-3157HCS ガレージ ガレーディア イナバ 27416166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRN-3157HCS ガレージ ガレーディア イナバ 27416166
GRN-3157HCS ガレージ ガレーディア イナバ 27416166

ガレージ ガレーディア

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台タイプ中・大型車用豪雪地帯仕様注文コード27416166品番GRN-3157HCS
参考基準価格(税別)¥686,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

景観に合わせてシャッターカラーを選べる洗練されたデザインのガレージです。外回りの塗装はサビに強い高級ウレタン塗装を施しています。防犯性の高いディンプルキーを採用しているため、安心してご利用いただけます。

タイプ
中・大型車用
豪雪地帯仕様
間口(mm)3070シリーズガレーディア奥行(mm)5735質量(kg)784クールシルバー高さ(mm)(背面)2404間口W×奥行D×高さH(mm)3070×5735×2660上部外寸(mm)3230×6015有効開口寸法(間口×高さ)(mm)2782×2118
注意
※この商品は施工を行う販売店及び工事店様向けのみの販売となります。お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)・学校・寺社・工場・現場等への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※東北、北海道など、一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送になりますので、予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき13,000/税込14,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする