※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W1/2(21×20) ダブルナットカバー内ねじ 付(樹脂) アンウェイジャパン 27418004 W1/2(21×20) ダブルナットカバー内ねじ 付(樹脂) アンウェイジャパン 27418004

ダブルナットカバー内ねじ 付(樹脂)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27418004 品番 W1/2(21×20)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
材質樹脂 グレー 呼びW1/2 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4589:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする