弘益
パネルA(全面布)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
7日以内出荷とは
高さ(mm)
1165
1165
1465
1765
幅(mm)
900
600
900
1200
色
ワイン
オレンジ
グリーン
グレー
ダークブルー
ブルー
ベージュ
ワイン
全63種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27421163
品番
MP-1209A(WN)
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
45度ピッチで角度の設定が可能!
用途
場面にあったプライベートスペースを演出します。
色
ワイン
幅(mm)
900
高さ(mm)
1165
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×1165
材質
(パネル)フラッシュ合板/表面布張り、(パネル枠)塩ビ成型品
パネル厚(mm)
30
グリーン購入法
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません