OBDU専用アダプター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27423245 品番RO-117
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

車両のOBD2コネクターに接続し、車両メーカーをレーダー側で設定すると、車両の水温、エンジン回転数、電圧等の車両情報が取得できレーダー探知機の画面でモニタリングできます。電源も供給されます。

用途ハイブリッド車両のエンジン回転数や水温のモニタリング等に使用できます。 質量(g)99 コード長さ(m)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×25×45(コード・突起部除く) 内蔵ヒューズ低背ヒューズ ヒューズ容量(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
OBD2アダプターが使用できる車両の確認をメーカーホームページのOBD2適合表で確認が必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-10-02
用途:
日常使用の車に取り付け
農・林・水産業

5年使用した旧モデルの差し込み部分が取れてしまい、再購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする