曜日別特売
WGK-HAS 黒革Wスイングハッカー・スモールカッタ差 ベストツール 27427829

黒革Wスイングハッカー・スモールカッタ差

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
27427829
品番
WGK-HAS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

ミゼットカッター他・ベアリングタイプの太いハッカーも楽に収納可能なダブルスイング式黒革工具差しです。
オールステンレス製のオリジナル丁番、ダブルスイングジョイント(PAT.)は
従来の欠点だった工具を抜く際の「持ち上がり現象」を解消し、どんな姿勢でも邪魔せずに作業が出来るよう設計されました。
前面部を二重に補強することにより従来品の劣化寿命を解消した他、収納差込口に角度をつけることにより、常にブラつかず腰にフィットするよう設計されています。
結束線用吊下リングや、マーキングチョークが楽々入るライド式のチョークホルダー(PAT.)を装備。
送りレバーに特殊スプリングを使用することで、チョークが小さくなっても、いつでも取り出せるように工夫しています。

材質
(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール、(スイング部)ステンレス
質量(g)
約375
呼び寸法(mm)
350×120×65
注意
※吊り下げ用アイレットを使用するときは事前に引っ張り、安全を確認してください。
※また重量1kg以上のものには使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする